›

Pushbutton MP1-21L momentaneo illuminato blu ghisa cromata per installazioni residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 325 3
Cod. Produttore ELEP 325 3
Cod. EAN 7320500261224

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Blu illuminato
  • Materiale: Plastica cromata
  • Installazione: Incasso senza attrezzi
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Affidabilità: Contatti autopulenti
  • Protezione: Alta in ambienti estremi
  • Serie: MP1

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 325 3, un'illuminazione di alta qualità progettata per offrire un'esperienza visiva unica. Realizzato in ghisa cromata, questo articolo presenta un design elegante e moderno, perfetto per ogni ambiente. La luce blu emessa crea un'atmosfera accogliente e affascinante, rendendolo ideale per spazi residenziali e commerciali. Scegli l'ELEP 325 3 per un'illuminazione che unisce stile e funzionalità, valorizzando ogni angolo con un tocco di classe. Descrizione del produttore: The MP1-21L Pushbutton is: Momentary - Flush - Blue - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pushbutton MP1-21L momentaneo illuminato blu ghisa cromata per installazioni residenziali e commerciali