›

ELEP 323 8 Pulsante luminoso verde momentaneo plastica cromo per installazioni elettriche

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 323 8
Cod. Produttore ELEP 323 8
Cod. EAN 7320500261200

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante momentaneo
  • Colore: Verde illuminato
  • Ghiera: Cromata plastica
  • Serie: MP1
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Protezione: Alta affidabilità e durata
  • Installazione: Facile e senza attrezzi
  • Materiale: Auto-pulente per manutenzione zero

Descrizione del prodotto

Scopri ELEP 323 8, un'installazione luminosa di alta qualità, progettata per offrire un'illuminazione verde intensa. Realizzata con materiali resistenti, questa lampada si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, garantendo un'illuminazione efficiente e duratura. La sua struttura robusta e il design elegante la rendono ideale per uso interno ed esterno. Con ELEP 323 8, ogni spazio si illumina con stile e funzionalità, creando atmosfere accoglienti e moderne. Descrizione del produttore: The MP1-21G Pushbutton is: Momentary - Flush - Green - Illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Verde

illuminabile

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

ELEP 323 8 Pulsante luminoso verde momentaneo plastica cromo per installazioni elettriche