›

Pushbutton MP1-20R rosso non illuminato plastica cromata uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 316 2
Cod. Produttore ELEP 316 2
Cod. EAN 7320500261125

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante istantaneo
  • Colore: Rosso
  • Ghiera: Cromata plastica
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Contatti: Autopulenti, senza manutenzione
  • Grado protezione: Elevato, per ambienti estremi
  • Serie: MP1

Descrizione del prodotto

Presentiamo l'ELEP 316 2, un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Realizzato in materiale resistente, questo articolo presenta una finitura di colore rosso, perfetto per applicazioni in ambienti elettrici. La sua classificazione merceologica lo rende ideale per diverse esigenze nel settore. La combinazione di stabilità e design lo rende un elemento essenziale per ogni progetto elettrico, assicurando affidabilità e sicurezza in ogni utilizzo. Descrizione del produttore: The MP1-20R Pushbutton is: Momentary - Flush - Red - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pushbutton MP1-20R rosso non illuminato plastica cromata uso elettrico industriale