›

Pushbutton MP1-20B nero, momentaneo, plastica cromata, uso elettrico modulare

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 321 2
Cod. Produttore ELEP 321 2
Cod. EAN 7320500261170

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante istantaneo
  • Colore: Nero
  • Ghiera: Cromata in plastica
  • Illuminazione: Non illuminato
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP1
  • Alta durabilità meccanica
  • Protezione elevata per ambienti estremi

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 321 2, un prodotto innovativo della rinomata marca MP1. Realizzato in materiale di alta qualità, presenta una finitura elegante in nero con dettagli cromati. Questo articolo è progettato per garantire stabilità e affidabilità, rendendolo ideale per ogni applicazione elettrica. La sua versatilità lo rende un'aggiunta perfetta per chi cerca prestazioni elevate e un design sofisticato. Scegli l'ELEP 321 2 per un'esperienza elettrica superiore. Descrizione del produttore: The MP1-20B Pushbutton is: Momentary - Flush - Black - Non-illuminated - Chrome Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Nero

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pushbutton MP1-20B nero, momentaneo, plastica cromata, uso elettrico modulare