›

Pulsante a pressione MP1-10R rosso non illuminato plastica nera per applicazioni elettriche modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 304 8
Cod. Produttore ELEP 304 8
Cod. EAN 7320500260975

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante Instabile
  • Colore: Rosso
  • Ghiera: Nera
  • Materiale: Plastica nera
  • Contatti: Nessun blocco contatti
  • Serie: MP1
  • Durata: Alta affidabilità meccanica
  • Installazione: Rapida e senza attrezzi

Descrizione del prodotto

Presentiamo l'ELEP 304 8, un prodotto della famiglia MP1-10R. Con un design accattivante, questo dispositivo presenta una finitura di colore rosso con ghiera nera, perfetto per chi cerca un'estetica moderna e funzionale. Realizzato con materiali di alta qualità, l'ELEP 304 8 è progettato per garantire stabilità e prestazioni elevate. La sua versatilità lo rende ideale per diverse applicazioni, rendendolo un'aggiunta preziosa per ogni ambiente elettrico. Descrizione del produttore: The MP1-10R Pushbutton is: Momentary - Flush - Red - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Rosso

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pulsante a pressione MP1-10R rosso non illuminato plastica nera per applicazioni elettriche modulari