›

Pushbutton MP1-10L momentaneo blu ghiera nera plastica per applicazioni elettriche industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEP 307 1
Cod. Produttore ELEP 307 1
Cod. EAN 7320500261002

Informazioni principali

  • Tipo: Pulsante instabile
  • Colore: Blu
  • Ghiera: Nera
  • Materiale: Plastica resistente
  • Serie: MP1
  • Durata elevata e affidabilità
  • Contatti autolubrificanti
  • Installazione rapida senza utensili

Descrizione del prodotto

Scopri l'ELEP 307 1, un innovativo articolo della categoria MP1-10L. Realizzato in materiale di alta qualità, questo prodotto presenta una finitura in blu con ghiera nera, perfetto per un'installazione stabile e duratura. L'ELEP 307 1 è progettato per garantire prestazioni ottimali, rendendolo ideale per una vasta gamma di applicazioni elettriche. La sua estetica elegante e il design funzionale lo rendono una scelta eccellente per chi cerca affidabilità e stile. Descrizione del produttore: The MP1-10L Pushbutton is: Momentary - Flush - Blue - Non-illuminated - Black Plastic - No contact block This Pushbutton is part of ABB's modular plastic range, the most versatile range with a high level of flexibility and market-leading electrical ratings. Engineered for total reliability, longer lifetime, and highest mechanical durability. Self-cleaning contacts ensure reliable operation without the need for maintenance, increasing uptime. A high degree of protection guarantees reliability in extreme environments. The innovative design simplifies the entire process, from selection to easy and quick, tool-free installation. The perfect solution for every application.

Caratteristiche tecniche

diametro del foro

22 mm

colore del pulsante

Blu

numero di punti di comando

1

tattile

forma del pulsante

Piatto

colore dell'anello frontale

Altro

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

Materiale dell'anello frontale

Plastica

con anello frontale

forma della lente

Tondo

Serie

MP1

Pushbutton MP1-10L momentaneo blu ghiera nera plastica per applicazioni elettriche industriali