› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motoroperatore MOE-E 220-250V AC/DC per interruttori XT2-XT4 distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066472R1
Cod. Produttore 1SDA066472R1
Cod. EAN 8015644003784

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220..250V AC/DC
  • Controllo remoto: Modbus
  • Compatibilità: EKIP LSI-LSIG-M/LRIU
  • Interfaccia: EKIP COM XT2-XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Tipo: Motor operator
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Emax e Infinitus

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE-E per interruttori SACE Tmax XT2 e XT4, progettato per garantire un funzionamento affidabile con tensioni di alimentazione da 24 Vcc fino a 525 Vca. Questo dispositivo assicura una rapida manovra con un tempo inferiore a 0,1 secondi per l'apertura e meno di 1,5 secondi per la chiusura, con un impulso di comando minimo di 0,15 secondi. Il comando è adatto sia per tensioni AC che DC (AC/DC) e presenta un consumo di potenza contenuto, inferiore a 300 VA in spunto e 150 VA in servizio continuo. È dotato di un sistema di reset rapido inferiore a 3 secondi e può essere facilmente rimosso tramite una procedura semplice che prevede lo scarico delle molle e la movimentazione manuale della leva. Il comando MOE-E è compatibile con accessori specifici e può essere alimentato anche tramite un resistore esterno aggiuntivo per tensioni elevate (480/525 Vca). La struttura robusta e il design compatto lo rendono ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono precisione e sicurezza nel controllo dell'interruttore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC FOR REMOTE CONTROL MODBUS FOR EKIP LSI-LSIG-M/LRIU WITH EKIP COM XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Motoroperatore MOE-E 220-250V AC/DC per interruttori XT2-XT4 distribuzione elettrica