›

Motoriduttore MOE-E T4-T5 24V DC comando remoto industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054899R1
Cod. Produttore 1SDA054899R1
Cod. EAN 8015644559823

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Funzione: Operatore motorizzato
  • Controllo: Modulo per comando remoto
  • Compatibilità: PR222DS/PD T4-T5
  • Descrizione: MOE-E T4-T5 24 VDC X COM. A DISTANZ
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: RoHS II conforme
  • Applicazione: Accessori per interruttori Tmax

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE-E per interruttori Tmax T4-T5, progettato per azionamenti a motore con tensione nominale di impiego da 24 VDC fino a 380 VAC. Offre un consumo di potenza in spunto inferiore a 300 VA e un consumo in servizio continuo massimo di 150 VA, garantendo efficienza energetica. Il meccanismo assicura un tempo di manovra rapido, inferiore a 0,1 secondi per l’accensione e con reset tra 1,5 e 3 secondi. Conforme alla norma IEC 60947.2, è dotato di impulso minimo di comando di 0,15 secondi e può essere installato come accessorio per interruttori estraibili. L’azionamento a motore assicura un controllo affidabile e preciso della commutazione a distanza, ottimizzando la sicurezza e la gestione degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 24V DC WITH MODULE FOR REMOTE CONTROL WITH PR222DS/PD T4-T5

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Motoriduttore MOE-E T4-T5 24V DC comando remoto industriale