Prodotti /

CAME S.p.a. Automazione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
CJ001FROG-A
Cod. Produttore
001FROG-A
Cod. EAN
8050456009128

Informazioni di prodotto

FROG MOTORE INTERRATO 230V 3,5M

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Motoriduttore interrato 230 V irreversibile con fermo anta in chiusura regolabile per cancelli a battente con ante fino a 3,5 m e 400 kg di peso.

tensione del motore

230 V

Produttore

Motore interrato 230V irreversibile per cancelli battente fino 3,5m 400kg

€ 391,40 x 1 pz.
(pz.)