› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motore Riduttore Elettrico 48-60VAC/DC per Interruttori Emax 2/3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073723R1
Cod. Produttore 1SDA073723R1
Cod. EAN 8015644776565

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
  • Tensione operativa: 48-60 VAC/DC
  • Motore con ingranaggi integrato
  • Compatibile con dispositivi E2.2...E6.2
  • Conformità RoHS II garantita
  • Utilizzo in circuiti AC e DC
  • Adatto per accessori Emax 2 e 3
  • Alta affidabilità e durata

Descrizione del prodotto

Motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura, progettato per i modelli E2.2, E4.2 ed E6.2 della serie SACE Emax 2. Questo motore funziona con tensione AC/DC da 48 a 60 V e consente un azionamento affidabile e preciso per la commutazione automatica delle molle di chiusura. Il dispositivo è dotato di un adattatore orientabile per facilitare il montaggio nella posizione ideale, garantendo un’installazione semplice e sicura. Realizzato con materiali robusti e componenti di alta qualità, assicura durata nel tempo e prestazioni costanti nel controllo delle molle di chiusura degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 48...60V AC-DC E2.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

48 ... 60 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

48 ... 60 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Motore Riduttore Elettrico 48-60VAC/DC per Interruttori Emax 2/3