› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motore Riduttore E2.2/3-E6.2/3 24-30V AC/DC per Emax 2-3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073722R1
Cod. Produttore 1SDA073722R1
Cod. EAN 8015644776558

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, 3
  • Tensione: 24-30 VAC/DC
  • Tipo: Geared motor device
  • Modelli compatibili: E2.2/3...E6.2/3
  • Applicazione: Motori operatori per interruttori
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Uso: Accessori per interruttori Emax

Descrizione del prodotto

Motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura, progettato per i modelli E2.2, E4.2 ed E6.2 della serie SACE Emax 2. Questo motore aziona il sistema di chiusura automatica delle molle, garantendo un funzionamento affidabile e sicuro dell’interruttore. È compatibile con tensione AC/DC 24-30 V e permette una regolazione precisa della posizione di montaggio tramite una leva con adattatore orientabile. Il design robusto e l’installazione semplice lo rendono un componente essenziale per ottimizzare la gestione energetica e la sicurezza degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 24...30V AC-DC E2.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

24 ... 30 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 30 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Motore Riduttore E2.2/3-E6.2/3 24-30V AC/DC per Emax 2-3