›

Motore Riduttore E2.2/3-E6.2/3 100-130 VAC/DC Automazione Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073724R1
Cod. Produttore 1SDA073724R1
Cod. EAN 8015644776572

Informazioni principali

  • Serie: Accessories for Emax 2, Accessories for Emax 3
  • Tensione: 100-130 VAC/DC
  • Motore: Geared motor device
  • Modelli: M E2.2...E6.2
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità: EMC Direttiva 2014/30/EU
  • RoHS: Conforme 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Certificazioni: EN 60947-1, EN 60947-2, IEC EN 60947-3

Descrizione del prodotto

Motoriduttore per la carica automatica delle molle di chiusura compatibile con gli interruttori SACE Emax 2 nei modelli E2.2, E4.2 ed E6.2. Progettato per garantire un azionamento a motore efficiente con tensione di alimentazione 100-130 VAC/DC, questo motoriduttore assicura un caricamento preciso e affidabile delle molle di chiusura, migliorando la funzionalità e la sicurezza dell’interruttore. L’installazione prevede una posizione di montaggio ideale regolabile tramite leva con adattatore orizzontale, ottimizzando l’integrazione nel sistema. Il prodotto è realizzato con materiali robusti e componenti di alta qualità per garantire durata e prestazioni costanti nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEARED MOTOR DEVICE 100...130V AC-DC E2.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 130 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 130 V

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Motore Riduttore E2.2/3-E6.2/3 100-130 VAC/DC Automazione Industriale