› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motore frontale multitensione controllo preciso montaggio DIN

Cod. Rexel BTIM7M02
Cod. Produttore M7M02
Cod. EAN 8012199973357

Informazioni principali

  • Descrizione: MOTORE FRONTALE MULTITENSIONE D1 D2
  • Tensione nominale: 24-230Vac/dc
  • Comando: a motore multitensione
  • Applicazione: per M1 160 e M2 250
  • Posizione: frontale
  • Serie: MEGATIKER

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Comando a motore multitensione frontale progettato per consentire, per un periodo di 20 anni e con una tensione da 24 a 230 V a.c./d.c., l’apertura, la chiusura e il riarmo a distanza del dispositivo associato in modo automatico. Questo motore garantisce un funzionamento affidabile e versatile, ideale per l’impiego con dispositivi Megatiker M1 160 e M2 250. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durabilità e rispetto delle normative ambientali, con un’efficienza energetica ottimizzata e un design compatto che facilita l’installazione con utensili standard. La struttura integra un sistema di controllo elettronico per la gestione precisa delle manovre, con comandi di apertura e chiusura a basso consumo e tempi di inversione rapidi. Il prodotto è conforme alle direttive RoHS e garantisce un elevato grado di riciclabilità, riflettendo l’impegno per la sostenibilità ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Comando a motore multitensione frontale per M1 160 e M2 250 - Vn= 24-230Vac/dc

Caratteristiche tecniche

funzione

Interruttore a distanza

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

tensione nominale

250 V

Numero moduli DIN

80,5

montaggio dell'apparecchio

Disgiuntore/interruttore magnetotermico

dispositivo supplementare

Interruttore a distanza

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Serie

MEGATIKER

Motore frontale multitensione controllo preciso montaggio DIN