Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKZ 687 1
Cod. Produttore
KZ 687 1
Cod. EAN
6417019296876

Informazioni di prodotto

OTM250E4CM230C C.DO MOTORIZZATO 8P 250A

Documentazione tecnica

Scopri l'ELKZ 687 1, un motore elettrico di alta qualità progettato per garantire prestazioni eccellenti. Con un design robusto e una costruzione affidabile, l'OTM250E4CM230C C.DO MOTORIZZATO 8P è ideale per una vasta gamma di applicazioni. Questo motore si distingue per la sua efficienza energetica e la capacità di operare in condizioni impegnative, offrendo un funzionamento fluido e duraturo. Scegli l'ELKZ 687 1 per un'ottima soluzione elettrica.

numero di poli

4

bloccabile

adatto per montaggio distributore

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

250 A

azionamento a motore integrato

numero di interruttori

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

esecuzione dell’elemento di azionamento

manopola rotativa lunga

colore dell’elemento di azionamento

nero

tipologia costruttiva dell'apparecchio

apparecchio da incasso, tecnica con inserto a innesto

max. tensione d’esercizio nominale Ue per AC

1000 V

potenza d’esercizio nominale per AC-23, 400V

140 kW

tensione d’esercizio nominale

1000.0 V

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

potenza di interruzione a 400 V

140 kW

esecuzione come interruttore principale

Serie

OT

Produttore

ABB

Contattore motorizzato 8 poli 250A per applicazioni elettriche industriali robusto efficiente