›

Motore 48V DC S6 controllo preciso automazione industriale compatto robusto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA014030R1
Cod. Produttore 1SDA014030R1
Cod. EAN 8015644140304

Informazioni principali

  • Voltaggio: 48 V CC
  • Tipo: Motore
  • Modalità: S6
  • Serie: Spare Parts
  • Alimentazione: Corrente continua
  • Applicazione: Comando motore
  • Categoria: Ricambi
  • Uso: Industriale

Descrizione del prodotto

Comando motore a corrente continua da 48V progettato per garantire un controllo preciso e affidabile nei sistemi elettrici industriali. Ideale per applicazioni di automazione, questo dispositivo assicura prestazioni elevate e durature anche in condizioni operative impegnative. La sua struttura robusta e compatta facilita l'integrazione in quadri elettrici, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dei motori elettrici. Descrizione del produttore: MOTOR 48VDC S6

Caratteristiche tecniche

Serie

Spare Parts

Motore 48V DC S6 controllo preciso automazione industriale compatto robusto