› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motor Operatore MOE-E XT2-XT4 24V DC per Comando Remoto Industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066469R1
Cod. Produttore 1SDA066469R1
Cod. EAN 8015644003753

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC
  • Comunicazione: Modbus remoto
  • Compatibilità: EKIP LSI-LSIG-M/LRIU
  • Interfaccia: EKIP COM XT2-XT4
  • Tipo: Motor operator
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Applicazione: Comando a distanza
  • Conformità: RoHS II

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia per interruttori modulari SACE Tmax XT2 e XT4, alimentato a 24 V DC. Progettato per garantire un'azionamento efficiente e affidabile, permette la commutazione a distanza con un tempo di manovra inferiore a 0,1 secondi e un impulso di comando minimo di 0,15 secondi. Questo meccanismo è dotato di reset rapido e consuma meno di 300 VA in potenza di spunto e meno di 150 VA in potenza in servizio continuo. L'azionamento a motore assicura una gestione precisa e sicura dell'interruttore, con possibilità di funzionamento in modalità manuale o automatica. È compatibile con tensioni nominali di impiego che variano da 24 Vcc fino a 480/525 Vca, con resistenza esterna addizionale per alimentazione a 480/525 Vca. Il design robusto e la tecnologia avanzata lo rendono ideale per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, garantendo sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 24V DC FOR REMOTE CONTROL MODBUS FOR EKIP LSI-LSIG-M/LRIU WITH EKIP COM XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Motor Operatore MOE-E XT2-XT4 24V DC per Comando Remoto Industriale