› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motor operator MOE T6 24 VDC per interruttori modulari Tmax T

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060395R1
Cod. Produttore 1SDA060395R1
Cod. EAN 8015644628598

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24 V DC
  • Tipo: Motor operator
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: T6
  • Conforme RoHS: Sì
  • Applicazione: Interruttori Tmax T6
  • Materiale: Componenti metallici con piombo
  • Uso: Automazione motorizzata

Descrizione del prodotto

MOE T6 è un comando a motore ad accumulo di energia progettato per l'azionamento di interruttori con tensione nominale di impiego variabile da 24 Vcc fino a 380 Vca. Questo dispositivo garantisce un tempo di manovra rapido, inferiore a 0,1 secondi, e una durata minima dell'impulso di comando di 0,15 secondi, assicurando un funzionamento efficiente e affidabile. La potenza di spunto è di 300 VA-W mentre la potenza in servizio continua è di 150 VA-W. Conforme alla norma IEC 60947.2, il comando è dotato di riarmo/reset e può essere utilizzato con tensione in corrente continua (DC). È ideale per applicazioni in cui è richiesta una commutazione motorizzata precisa e veloce, con un design compatto e una semplice integrazione negli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 24V DC T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Motor operator MOE T6 24 VDC per interruttori modulari Tmax T