› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motor Operator MOE T6 220-250V AC-DC per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060398R1
Cod. Produttore 1SDA060398R1
Cod. EAN 8015644628727

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220...250 VAC/DC
  • Tipo: Motor Operator
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Compatibilità: Tmax T6
  • Conformità RoHS: Sì
  • Materiale: Componenti con piombo
  • Applicazione: Interruttori MCCB, ACB, SSCB
  • Uso: Azionamento motore

Descrizione del prodotto

MOE T6 è un comando a motore ad accumulo di energia progettato per l'azionamento di interruttori con tensione nominale di impiego variabile da 24 Vcc fino a 380 Vca, compatibile con tensioni AC/DC. Questo dispositivo garantisce una potenza di spunto di 300 VA-W e una potenza in servizio continua di 150 VA-W, assicurando un funzionamento affidabile e stabile. Il tempo di manovra è rapido, inferiore a 0,1 secondi per l'apertura, con tempi di riarmo e reset di 3 e 5 secondi rispettivamente, conformemente alla norma IEC 60947.2. Il comando è dotato di un impulso minimo di comando di 0,15 secondi, ottimizzato per un controllo preciso e sicuro. La struttura è progettata per essere installata facilmente come accessorio per interruttori Tmax, con opzioni di connettori e segnalazioni elettriche dedicate. La tecnologia ad accumulo di energia consente un azionamento efficiente e affidabile, rendendo il MOE T6 ideale per applicazioni elettriche professionali che richiedono prestazioni elevate e sicurezza operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax T

Motor Operator MOE T6 220-250V AC-DC per interruttori modulari