›

Motor operator MOE-E T6 24 VDC comando remoto automazione industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060400R1
Cod. Produttore 1SDA060400R1
Cod. EAN 8015644628741

Informazioni principali

  • Alimentazione: 24 V DC
  • Funzione: Operatore motore
  • Controllo: Remoto con modulo PR222DS/PD
  • Compatibilità: Accessori Tmax T
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Interruttori Tmax T6
  • Tipo: Motore per comando a distanza

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE-E T6 per interruttori Tmax, progettato per garantire un azionamento affidabile e preciso con tensione nominale di impiego a 24 Vcc. Questo dispositivo offre una potenza di spunto di 300 VA-W e una potenza in servizio continua di 150 VA-W, assicurando un funzionamento efficiente. Il tempo di manovra è rapido, inferiore a 0,1 secondi, con un impulso di comando minimo di 0,15 secondi, conforme alla norma IEC 60947.2. Il comando è dotato di riarmo/reset con tempi di 3 e 5 secondi e prevede un azionamento a motore in corrente continua (DC). È un accessorio essenziale per la commutazione a distanza degli interruttori, garantendo sicurezza e controllo ottimale nelle applicazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 24V DC WITH MODULE FOR REMOTE CONTROL WITH PR222DS/PD T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax T

Motor operator MOE-E T6 24 VDC comando remoto automazione industriale