› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motor Operator MOE-E T6 220-250V AC/DC per controllo remoto industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA060403R1
Cod. Produttore 1SDA060403R1
Cod. EAN 8015644628772

Informazioni principali

  • Voltaggio: 220...250 VAC/DC
  • Funzione: Modulo controllo remoto
  • Tipo: Motor operator
  • Compatibilità: PR222DS/PD T6
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Materiali: Componenti con piombo
  • Applicazione: Interruttori Tmax T6

Descrizione del prodotto

MOE-E T6 è un comando a motore ad accumulo di energia progettato per l'azionamento di interruttori automatici della serie Tmax. Questo dispositivo funziona con tensione nominale variabile da 24 Vcc fino a 380 Vca, supportando sia tensioni AC che DC, con potenza di spunto di 300 VA e potenza in servizio di 150 VA. Il tempo di manovra è estremamente rapido, inferiore a 0,1 secondi, garantendo un'operatività efficiente e affidabile. Il comando è conforme alla norma IEC 60947.2 e prevede una durata minima dell'impulso di comando di 0,15 secondi. È dotato di funzionalità di riarmo/reset con tempi di 3 e 5 secondi rispettivamente per ON e OFF. L'azionamento a motore assicura un controllo preciso e sicuro, ideale per applicazioni elettriche dove è richiesta un'alta affidabilità nel comando degli interruttori. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 220...250V AC-DC WITH MODULE FOR REMOTE CONTROL WITH PR222DS/PD T6

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

220 ... 250 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

220 ... 250 V

Serie

Accessories for Tmax T

Motor Operator MOE-E T6 220-250V AC/DC per controllo remoto industriale