› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motor operator MOE-E T4-T5 110-125V AC/DC per interruttori Tmax

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054901R1
Cod. Produttore 1SDA054901R1
Cod. EAN 8015644559847

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110...125 VAC/DC
  • Tipo: Motor operator
  • Controllo remoto: Modulo incluso
  • Compatibilità: PR222DS/PD T4-T5
  • Serie: Accessories for Tmax T
  • Conformità RoHS: Sì, con esenzioni specifiche
  • Materiale terminali: Leghe rame con piombo fino 4%
  • Componenti elettronici: Contengono piombo in saldature

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia MOE-E per interruttori Tmax T4 e T5, progettato per azionamento a motore con tensione nominale di impiego da 24 VDC fino a 380 VAC. Garantisce un consumo di potenza contenuto sia all’avviamento (fino a 300 VA) che in servizio continuo (fino a 150 VA). Il meccanismo assicura tempi di manovra rapidi, inferiori a 0,1 secondi per l’apertura e 1,5 secondi per la chiusura, con un impulso di comando minimo di 0,15 secondi. Conforme alla norma IEC 60947.2, è dotato di reset manuale e opzionale con connettore P-W per versioni estraibili. L’unità è progettata per garantire affidabilità e precisione nell’azionamento elettrico degli interruttori, ottimizzando la gestione dell’energia accumulata per un funzionamento efficiente e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 110...125V AC-DC WITH MODULE FOR REMOTE CONTROL WITH PR222DS/PD T4-T5

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 125 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

100 ... 125 V

Serie

Accessories for Tmax T

Motor operator MOE-E T4-T5 110-125V AC/DC per interruttori Tmax