› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Motor operator 24V DC MOE XT2-XT4 per interruttori modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066463R1
Cod. Produttore 1SDA066463R1
Cod. EAN 8015644003692

Informazioni principali

  • Voltaggio: 24V DC
  • Tipo: Motor operator
  • Compatibilità: XT2-XT4
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Conformità RoHS: Sì
  • Applicazione: Interruttori motorizzati
  • Materiali: Componenti con piombo
  • Uso: Automazione circuit breaker

Descrizione del prodotto

Comando a motore ad accumulo di energia per interruttori SACE Tmax serie XT2 e XT4, progettato per garantire un'azionamento affidabile e rapido. Il dispositivo funziona a 24 V DC con possibilità di alimentazione anche a tensioni variabili fino a 525 V AC/DC, assicurando flessibilità di utilizzo in diversi impianti elettrici. Il meccanismo consente un controllo preciso grazie alla durata minima dell'impulso di comando di 0,15 secondi e tempi di manovra ridotti, con consumi contenuti sia in spunto che in servizio continuo. La struttura robusta e compatta è ideale per applicazioni industriali dove è richiesta un'efficienza elevata nella commutazione e una gestione sicura dell'energia accumulata. Il comando è dotato di selettore con posizioni manuale e automatica, e di indicazioni visive per lo stato della molla di accumulo, facilitando le operazioni di manutenzione e controllo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: MOTOR OPERATOR 24V DC XT2-XT4

Caratteristiche tecniche

esecuzione azionamento commutazione

Azionamento a motore

Tipo di tensione per l'azionamento

DC

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC

24 ... 24 V

Serie

Accessories for Tmax XT

Motor operator 24V DC MOE XT2-XT4 per interruttori modulari