Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4547
Cod. Produttore
NT4547
Cod. EAN
8005543442869

Informazioni di prodotto

  • Protezione IP: IP 21 D
  • Resistenza urti: IK 04
  • Tensione elettrica: 250 VAC
  • Materiale: Policarbonato/ABS
  • Autoestinguente: 850°C/30s
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Colore: Tech
  • Serie: LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mostrina porta badge per alimentazione camera d’albergo, realizzata in materiale termoplastico resistente e priva di alogeni. Progettata per fissaggio a vite, è dotata di una superficie in plastica ABS autoestinguente e resistente ai raggi UV, con protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Il design semplice e funzionale include una fessura per l’inserimento del badge e una marcatura con simboli vari. Adatta per ambienti alberghieri, garantisce durata e sicurezza con una tensione nominale di 250 VAC e temperature di esercizio da -5°C a +35°C. Compatibile con scatole a 2 moduli, è disponibile in diverse finiture neutre e tecniche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mostrina per tasca portabadge tradizionale o SCS - tech

colore

Alluminio

larghezza

61,3 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

45,2 mm

profondità

16,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Mostrina tasca portabadge tradizionale alta qualità ambienti elettrici