Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4551
Cod. Produttore
NT4551
Cod. EAN
8005543503584

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mostrina tasca badge 3 moduli
  • Compatibilità: Portabadge tradizionale/My Home
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Materiale: Plastica resistente
  • Dimensioni: 3 moduli
  • Installazione: Facile e rapida
  • Utilizzo: Protezione e supporto badge
  • Applicazione: Ambienti residenziali

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La mostrina per tasca badge NT4551 della serie Livinglight è un accessorio realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per l'impiego nel settore elettrico, in particolare per sistemi di schede per hotel. Questo componente è privo di alogeni, garantendo una maggiore sicurezza in caso di incendio. Il fissaggio è concepito per bloccare saldamente la mostrina in posizione, assicurando stabilità e durata nel tempo. La superficie presenta simboli vari per una facile identificazione e utilizzo. La mostrina è disponibile nella finitura "tech", che conferisce un aspetto moderno e funzionale, adatto ad ambienti professionali e residenziali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mostrina per tasca portabadge tradizionale o My Home - 3 moduli - Tech

colore

Alluminio

larghezza

61,3 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

45,2 mm

profondità

16,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Mostrina tasca portabadge 3 moduli alta qualità per domotica