Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIHC4547
Cod. Produttore
HC4547
Cod. EAN
8005543442814

Informazioni di prodotto

  • Serie: AXOLUTE
  • Colore: Scuro
  • Uso: Tasca portabadge
  • Compatibilità: Tradizionale o SCS-tech

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mostrina per badge scura realizzata in materiale termoplastico di alta qualità, priva di alogeni per garantire sicurezza e rispetto ambientale. Progettata per l'impiego in sistemi elettrici come schede per hotel, si fissa facilmente in posizione grazie al sistema di bloccaggio integrato. Il design funzionale include simboli vari per una chiara identificazione e si adatta perfettamente a contesti che richiedono componenti resistenti e affidabili. La finitura in plastica conferisce robustezza e un aspetto professionale, ideale per installazioni elettriche moderne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mostrina per tasca portabadge tradizionale o SCS - tech

colore

Alluminio

larghezza

61,3 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

45,2 mm

profondità

16,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

AXOLUTE

Produttore

Mostrina tasca badge scura design moderno per domotica