Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4547
Cod. Produttore
L4547
Cod. EAN
8005543442845

Informazioni di prodotto

  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tensione: 250 VAC
  • Classe protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato e ABS
  • Autoestinguenza: 850°C/30s e 650°C/30s
  • Dimensioni: 45x60.8x31.3 mm
  • Temperatura uso: -5°C a +35°C
  • Connessione: morsetti a vite
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mostrina porta-badge in plastica di colore antracite, progettata per l’alimentazione della camera d’hotel. Realizzata con materiali termoplastici di alta qualità, il meccanismo è in policarbonato mentre l’enjoliveur è in ABS, entrambi senza alogeni e resistenti ai raggi UV. Il prodotto garantisce un’elevata sicurezza grazie alla sua autoestinguibilità e al grado di protezione IP21D contro la penetrazione di corpi solidi e liquidi. È dotato di morsetti a vite per un fissaggio stabile e si adatta esclusivamente a scatole da 2 moduli. La superficie è facile da pulire con un panno, evitando l’uso di solventi aggressivi. Il design essenziale e funzionale si integra perfettamente negli ambienti alberghieri. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mostrina per tasca portabadge tradizionale o SCS - antracite

colore

Antracite

larghezza

61,3 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

45,2 mm

profondità

16,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Mostrina tasca badge antracite per ambienti industriali