› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Mostrina protezione IP30 per interruttori E2.2/3-E6.2/3 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073864R1
Cod. Produttore 1SDA073864R1
Cod. EAN 8015644777975

Informazioni principali

  • Descrizione: Mostrina IP30 E2.2...E6.2 F
  • Funzione: Flangia IP30 porta scomparto
  • Compatibilità: Interruttori E2.2/3...E6.2/3
  • Serie: Accessories for Emax 2, Emax 3
  • Protezione IP: IP30
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Marcatura CE: 2013
  • Conformità: EN 60947-1, -2, -3

Descrizione del prodotto

Mostrina rettangolare per interruttori fissi E2.2, E4.2 ed E6.2 della serie SACE Emax 2, progettata per garantire protezione IP30. Il telaio, di colore neutro, è realizzato per il fissaggio obbligatorio con viti e presenta dimensioni precise per l’installazione su interruttori di varie marche standard come Ronis, Profalux, Kirk e Castell. Questo accessorio assicura una protezione affidabile e un montaggio stabile, facilitando l’integrazione dell’interruttore fisso nell’impianto elettrico con un design funzionale e compatto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLANGE IP30 FOR THE COMPARTMENT DOOR FOR FIXED CIRCUIT-BREAKER E2.2/3...E6.2/3

Caratteristiche tecniche

colore

Neutro

Tipologia

Altro

forma

Rettangolare

Serie

Accessories for Emax 2 / Accessories for Emax 3

Mostrina protezione IP30 per interruttori E2.2/3-E6.2/3 industriale