› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Mostrina porta interruttori modulari XT1 3 poli montaggio pannello

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA068639R1
Cod. Produttore 1SDA068639R1
Cod. EAN 8015644025519

Informazioni principali

  • Descrizione: MOSTRINA PER PORTA XT1 F/P 3P
  • Serie: Spare Parts
  • Tipo: Flange per porta
  • Applicazione: Comparto porte
  • Numero poli: 3 poli
  • Compatibilità: XT1 F/P
  • Materiale: Non specificato
  • Uso: Ricambio

Descrizione del prodotto

Mostrina di ricambio per porta interruttore modulare XT1 a 3 poli, progettata per garantire un montaggio preciso e sicuro. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e protezione ottimale del dispositivo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, mantiene l'integrità estetica e funzionale dell'impianto. Compatibile con interruttori ABB della serie XT1, offre una soluzione pratica per la manutenzione e il ripristino dei componenti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FLANGE x THE COMPARTME. DOOR XT1 F/P 3p

Caratteristiche tecniche

Parte di ricambio

Serie

Spare Parts

Mostrina porta interruttori modulari XT1 3 poli montaggio pannello