Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4547
Cod. Produttore
N4547
Cod. EAN
8005543442852

Informazioni di prodotto

  • Protezione: IP 21 D, IK 04
  • Materiale: Policarbonato, ABS
  • Tensione: 250 VAC
  • Dimensioni (B x C x D): 60.8 x 31.3 x 25.7 mm
  • Temperatura uso: -5° a +35° C
  • Autoestinguenza: 850°C/30s e 650°C/30s
  • Colore: Bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Mostrina porta badge in plastica bianca senza alogeni, progettata per l'alimentazione della camera d'hotel. Realizzata con materiali termoplastici di alta qualità, il meccanismo è in policarbonato mentre l'enjoliveur è in ABS, garantendo resistenza ai raggi UV e autoestinguibilità. Il prodotto è dotato di fissaggio a bloccare in posizione e presenta una superficie liscia con simboli vari per una facile identificazione. È compatibile con pulsanti di sistema bus e non ha finestra di controllo o uscita luce. Ideale per installazioni che richiedono sicurezza e durata, con protezione IP21D e resistenza agli urti IK04. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mostrina per tasca portabadge tradizionale o SCS - Bianco

colore

Bianco

larghezza

61,3 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

45,2 mm

profondità

16,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Mostrina porta badge bianca alta qualità per domotica