› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Mostrina per interruttori modulari 12 moduli bianco RAL9016 per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SPE007715F56
Cod. Produttore 1SPE007715F5650
Cod. EAN 8712507128171

Informazioni principali

  • Descrizione: Mostrina MCB 12M RAL9016
  • Serie: Consumer units accessories
  • Compatibilità: MCB 12 moduli
  • Colore: RAL 9016 (bianco)
  • Materiale: Plastica resistente
  • Conformità: REACH e ROHS
  • Applicazione: Copertura MCB
  • Tipo: Accessorio per quadri elettrici

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Mostrina in plastica di colore bianco RAL 9016, progettata per l'installazione su moduli DIN da 12 unità. Questo accessorio è ideale per la finitura e protezione delle unità di controllo elettrico, garantendo un aspetto ordinato e uniforme. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura resistenza e durabilità nel tempo, mantenendo elevati standard di sicurezza per impianti elettrici. La sua compatibilità con moduli DIN la rende perfetta per applicazioni in quadri elettrici civili e industriali, contribuendo a un'installazione pulita e professionale. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: MCB Cover 12M GWT 650 MISTRAL41W;MCB Cover 12M GWT 650 MISTRAL41W

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

230 mm

altezza

50 mm

numero RAL

9016

materiale

Plastica

Numero moduli DIN

12

Mostrina per interruttori modulari 12 moduli bianco RAL9016 per quadri elettrici