› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Mostrina finitura per interruttori MEGA M160-250 e M4 630 4P con differenziale

Cod. Rexel BTIM7162
Cod. Produttore M7162
Cod. EAN 8012199196770

Informazioni principali

  • Serie: MEGA M160/630E
  • Protezione differenziale: Inclusa
  • Compatibilità: M160-250, M4 630 4P
  • Tipo prodotto: Mostrina di finitura
  • Numero poli: 4P
  • Funzione: Interruttore
  • Applicazione: Finitura quadro elettrico
  • Materiale: Alta resistenza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

MEGA M160/630E è una mostrina di copertura per interruttori, progettata per garantire un’installazione sicura e ordinata degli accessori elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura protezione e durata nel tempo, mantenendo un aspetto pulito e funzionale. Questo accessorio è ideale per completare impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica per il montaggio e la protezione dei componenti interruttori. La mostrina facilita l’integrazione estetica e tecnica degli elementi elettrici, contribuendo a un ambiente ordinato e sicuro. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mostrina di finitura per M160-250 e M4 630 4P con protezione differenziale

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Copertura

Accessorio

Mostrina finitura per interruttori MEGA M160-250 e M4 630 4P con differenziale