› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

Mostrina copri giunzioni base 150mm plastica bianca per impianti elettrici residenziali e commerciali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43565
Cod. Produttore 43565
Cod. EAN 8000126435658

Informazioni principali

  • Descrizione: Mostrine copri giunzioni
  • Base: 150 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Certificazione: IMQ
  • Marcatura CE: 2021
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Serie: LC43565

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Mostrina copri giunzioni di colore bianco, progettata per garantire una finitura pulita e ordinata nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti e di alta qualità, assicura protezione e durata nel tempo. Ideale per coprire giunzioni su basi di dimensioni standard, facilita la gestione dei cavi mantenendo un aspetto estetico curato e professionale. Adatta per applicazioni in ambienti residenziali e commerciali, contribuisce a migliorare la sicurezza e l’organizzazione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Joint Cover, for 150mm Base, Plastic, White, IMQ
Mostrina copri giunzioni base 150mm plastica bianca per impianti elettrici residenziali e commerciali