› Canalizzazioni › Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC › Canale in pvc (battiscopa)

Mostrina copri giunzioni base 120 mm plastica bianca per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC43556
Cod. Produttore 43556
Cod. EAN 8000126435566

Informazioni principali

  • Descrizione: Mostrine copri giunzioni
  • Base: 120 mm
  • Materiale: Plastica
  • Colore: Bianco
  • Certificazione: IMQ
  • Norme: EN 50085-1, EN 50085-2-1
  • Marcatura CE: 2021
  • Serie: LC43556

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Mostrina copri giunzioni di colore bianco, progettata per garantire una finitura ordinata e protettiva nelle installazioni elettriche. Realizzata con materiali resistenti, assicura durata e facilità di montaggio, ideale per coprire giunzioni di base con dimensioni di 120 mm. Questo accessorio è pensato per migliorare l’estetica e la sicurezza degli impianti elettrici, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione dei cavi e delle giunzioni. Descrizione del produttore: Joint Cover, for 120mm Base, Plastic, White, IMQ
Mostrina copri giunzioni base 120 mm plastica bianca per impianti elettrici