Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4551
Cod. Produttore
N4551
Cod. EAN
8005543503577

Informazioni di prodotto

  • Moduli: 3
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Mostrina badge
  • Compatibilità: Portabadge tradizionale
  • Compatibilità: My Home
  • Serie: Livinglight

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La mostrina badge per interruttore a scheda modello N4551 della serie Livinglight è realizzata in plastica termoplastica di alta qualità, garantendo resistenza e durata nel tempo. Il prodotto è caratterizzato da un design pulito e moderno, di colore bianco, ideale per ambienti elettrici e installazioni in hotel. È priva di alogeni, assicurando una maggiore sicurezza in caso di incendio. Il fissaggio avviene tramite blocco in posizione, mentre la superficie presenta simboli vari per una facile identificazione funzionale. Questo accessorio è studiato per completare gli interruttori a badge, offrendo un aspetto raffinato e funzionale nelle installazioni elettriche. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mostrina per tasca portabadge tradizionale o My Home - 3 moduli - Bianco

colore

Bianco

larghezza

61,3 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

45,2 mm

profondità

16,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Mostrina badge 3 moduli bianco per domotica