Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4551
Cod. Produttore
L4551
Cod. EAN
8005543503560

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mostrina badge 3 moduli
  • Colore: Antracite
  • Compatibilità: Tasca portabadge tradizionale
  • Compatibilità: My Home
  • Serie: LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
La mostrina per badge BTIL4551 è un accessorio di alta qualità realizzato in materiale termoplastico e plastica, con finitura colore antracite. Progettata per l'impiego in sistemi elettrici, si integra perfettamente con i pulsanti a badge per sistemi di controllo accessi, offrendo un fissaggio sicuro tramite blocco in posizione. Priva di alogeni, garantisce un utilizzo sicuro e conforme alle normative di sicurezza. La mostrina è caratterizzata da una superficie liscia e resistente, adatta per installazioni a incasso in ambienti residenziali o commerciali, conferendo un aspetto moderno e raffinato agli impianti elettrici. Non dispone di finestra di controllo o uscita luce, e presenta marcature con simboli vari per una facile identificazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Mostrina per tasca portabadge tradizionale o My Home - 3 moduli - Antracite

prodotto Sustainable

Si

colore

Antracite

larghezza

61,3 mm

Tipologia

Scheda per hotel

senza alogeni

altezza

45,2 mm

profondità

16,5 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Mostrina badge 3 moduli antracite per domotica