Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1283230000
Cod. Produttore
1283230000
Cod. EAN
4050118073430

Informazioni di prodotto

  • Tipo: MOS
  • Tensione comando: 24VDC
  • Tensione carico: 8-30VDC
  • Corrente massima: 2A
  • Isolamento elettrico: Si
  • Funzionamento: Silenzioso
  • Usura: Assente
  • Serie: MICROOPTO

Documentazione tecnica

Interruttore a stato solido MOS con tensione di ingresso e uscita in corrente continua da 8 a 30 VDC e corrente di uscita fino a 2 A. Progettato per garantire un funzionamento affidabile e una lunga durata, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e stabilità nella commutazione. La tecnologia MOS assicura una risposta rapida e una bassa dissipazione di potenza, rendendo questo componente adatto a sistemi di controllo industriale e automazione. La compattezza del dispositivo facilita l'integrazione in impianti con spazio ridotto, mantenendo elevate prestazioni operative. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

Corrente d'esercizio nominale Ie

2 A

Tipo di tensione d'ingresso

DC

tipo di uscita digitale

Altro

Tipo di tensione d'uscita

DC

Tensione d'ingresso

19,2 ... 28,8 V

Tensione d'uscita

8 ... 30 V

Serie

MICROOPTO

Produttore

Relè stato solido MOS 24VDC 2A automazione industriale