Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8937940000
Cod. Produttore
8937940000
Cod. EAN
4032248716173

Informazioni di prodotto

MOS 24VDC/5-33VDC 10A

Documentazione tecnica

Relè a stato solido per commutare e amplificare segnali digitali. Il funzionamento del relè è senza usura e molto silenzioso. Il circuito della corrente di comando e il circuito della corrente di carico sono isolati elettricamente.

tensione d’ingresso

19.2 V 28.8 V

gamma di tensione d’uscita

5 V 33 V

corrente d’esercizio nominale Ie

10 A

con indicatore a LED

tipo di tensione d’ingresso

DC

tipo di tensione d’uscita

DC

Serie

MICROOPTO