› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsetto vite blu 100A 11x16+15x6mm² per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SPE007715F07
Cod. Produttore 1SPE007715F0735
Cod. EAN 8712507123534

Informazioni principali

  • Dimensioni: 15x10+11x16mm²
  • Tipo morsetto: Vite
  • Colore: Blu
  • Serie: Screwable terminal blocks
  • Numero poli: 26 (11+15)
  • Materiale conduttore: Rame
  • Applicazione: Collegamento elettrico
  • Montaggio: Standard

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Morsetto a vite di colore blu, progettato per collegamenti elettrici con sezioni di conduttori da 15x10 mm² e 11x16 mm². Adatto per tensioni fino a 400 V AC e correnti nominali fino a 100 A, garantisce un fissaggio sicuro con coppia di serraggio massima di 1,6 Nm e forza massima di 30 N. La sua configurazione consente l’impiego con cavi H07V-U, H07V-R e H07V-K in rame, con protezione IP2X. Questo morsetto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e facilità di installazione, offrendo una connessione stabile e duratura in impianti industriali e civili. Paese di produzione: Paesi Bassi Descrizione del produttore: Terminal block N 11x16mm²+15x6mm²;Terminal block N 11x16mm²+15x6mm²

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Montaggio diretto

colore

Blu

larghezza

181 mm

altezza

24 mm

profondità

24 mm

tensione nominale

400 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

100 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

6 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

Screwable terminal blocks

Morsetto vite blu 100A 11x16+15x6mm² per impianti elettrici