Prodotti / Utensili / Fissaggio / Varie Fissaggio /

Cod. Rexel
ICMVU4
Cod. Produttore
MVU4
Cod. EAN
8014212373632

Informazioni di prodotto

Morsetto unipolare 4mmq 10 poli

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore:

Temperatura di esercizio: 85°C.
Materiali: policarbonato trasparente UL94-V2 - GWT 850°C, morsetto: ottone CW614N, viti/dadi: acciaio zincato

tipo di montaggio

Altro

colore

Altro

larghezza

10,5 mm

senza alogeni

altezza

21 mm

profondità

19,3 mm

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-20 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 4 mm²

Produttore

MORSETTO UNIPOLARE 4 MM - 10 POLI