› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali a Vite

Morsetto unipolare 2x16mmq per quadri elettrici residenziali

Cod. Rexel CEZ16-1
Cod. Produttore Z16-1
Cod. EAN 8016692068428

Informazioni principali

  • Descrizione: Morsetto unipolare
  • Sezione conduttori: 2x16 mm²
  • Tensione nominale: 800 V
  • Serie: Z-DP
  • Corrente nominale: 100-160 A
  • Numero vie: 10, 11, 26 per fase
  • Custodia: Policarbonato
  • Montaggio: Guida DIN 35 mm

Descrizione del prodotto

Morsetto unipolare della serie ZETAmini con sezione nominale da 16 mm², progettato per il collegamento elettrico di conduttori rigidi e flessibili. Offre una capacità di connessione versatile, consentendo l’inserimento di 2 conduttori da 16 mm², oppure combinazioni multiple di sezioni inferiori fino a un massimo di 18 conduttori da 1,5 mm². Realizzato con materiali trasparenti per una facile ispezione visiva, garantisce un serraggio sicuro tramite vite a vite, con coppia di serraggio consigliata di 2,0 Nm. Le dimensioni compatte di 18x34x38 mm lo rendono adatto per installazioni elettriche professionali, rispettando le normative EN 60998-1 e EN 60998-2-1 e la direttiva 2014/35/UE. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e facilità di montaggio nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: I partitori della serie Z-DP da 100, 125 e 160 A con rispettivamente 10, 11 e 26 vie per ogni fase sono la scelta ideale per realizzare in modo ordinato ed omogeneo il cablaggio di conduttori da 1÷50 mm2 in quadri di comando e di distribuzione. Sono progettati per garantire una tensione nominale di 800 V. Sono protetti da una solida custodia di policarbonato e hanno un pratico aggancio per guida DIN da 35 mm. Questi partitori con ingresso su due lati sono dotati di morsetti a serraggio indiretto con fori di ingresso a forma conica per facilitare l’introduzione dei conduttori negli alloggiamenti dei terminali, che sono realizzati con piastrine di rame elettrolitico e protetti mediante processo di stagnatura elettrolitica per assicurare una connessione stabile ed efficace. Le viti imperdibili in acciaio zincato già allentate consentono di ridurre i tempi di cablaggio.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

450 V

numero di poli

1

lunghezza

38 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

34 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

trasparente

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

Temperatura d'esercizio

-10 ... 85 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 16 mm²

Morsetto unipolare 2x16mmq per quadri elettrici residenziali
€ 1,39 x 1 pz.
(pz.)