Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL8/1-10
Cod. Produttore
SL8/1-10
Cod. EAN
8051316092687

Informazioni di prodotto

PONT.X MORS.PUSH-IN PASSO 8-N.10 CON,SEZ.6
Descrizione del produttore: Il PONT.X MORS.PUSH-IN PASSO 8-N.10 CO è un componente essenziale per il collegamento elettrico, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccellente e una durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni industriali e commerciali. La sua struttura compatta consente un'installazione facile e veloce, mentre il design innovativo facilita la manutenzione e l'accesso ai terminali. Questo morsetto push-in è particolarmente utile in contesti dove la rapidità di connessione è fondamentale, permettendo di ridurre i tempi di lavoro e migliorare l'efficienza. Con un passo di 8 mm e la capacità di gestire fino a 10 connessioni, rappresenta una soluzione versatile per le esigenze di cablaggio.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

10

con protezione dal contatto

Produttore

Morsetto push-in passo 8 mm 10 poli collegamento elettrico rapido industriale