Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CESL10/1-5
Cod. Produttore
SL10/1-5
Cod. EAN
8051316092724

Informazioni di prodotto

PONT.X MORS.PUSH-IN PASSO 10-N.5 CON,SEZ.10
Descrizione del produttore: Il morsetto push-in CESL10/1-5 è un componente essenziale per un'installazione elettrica sicura e affidabile. Realizzato in materiale di alta qualità, garantisce una connessione stabile e duratura. Con un passo di 10 mm e una configurazione a 5 poli, è progettato per facilitare il collegamento di cavi in modo rapido ed efficiente. Questo morsetto è ideale per applicazioni in cui è richiesta una gestione ottimale dello spazio e una facilità di utilizzo. La sua struttura robusta e il design intuitivo lo rendono perfetto per l'uso in ambienti industriali e commerciali. Grazie alla sua versatilità, può essere utilizzato in una vasta gamma di applicazioni elettriche, assicurando sempre prestazioni elevate e sicurezza.

tipo di montaggio

Innestabile

colore

Nero

Tipologia

Ponte a inserire

isolato

numero di morsetti cavallottati

5

con protezione dal contatto

Produttore

Morsetto push-in CESL10/1-5 5 poli passo 10 mm collegamento cavi installazioni elettriche industriali e commerciali