Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE037172
Cod. Produttore
037172
Cod. EAN
3245060371722

Informazioni di prodotto

Morsetto a vite per conduttori di protezione standard
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Morsetto a vite per conduttori di protezione standard sezione max = 6mmq - colore verde/giallo - 1 collegamento - 1 entrata / 1 uscita - piede metallico. Passo 8mm. Non disponibile per la vendita in GERMANIA

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Verde-giallo

larghezza

8 mm

altezza

46,5 mm

profondità

52,5 mm

tensione nominale

800 V

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-5 ... 40 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,25 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,25 ... 6 mm²

Serie

VIKING

Produttore

Morsetto protezione VIKING3 6 mmq vite verde/giallo 1 collegamento guida simmetrica

€ 6,12 x 1 pz.
(pz.)
400 pz.
Q.tà consigliata info