› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsetto per cavi 16-35 mmq per collegamenti elettrici sicuri e duraturi

Cod. Rexel T5MCR1005
Cod. Produttore MCR1005
Cod. EAN 8053685370328

Informazioni principali

  • Sezione cavi: 16-35 mm²
  • Spessore barre: 5 mm
  • Materiale: Acciaio zincato passivato
  • Dimensioni (LxHxS): 29x31x16 mm
  • Coppia di serraggio: 6 Nm
  • Normativa: EN 60998-1
  • Connessione: 1 cavo per morsetto
  • Serie: MCR1005

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto per cavi T5MCR1005 è progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in applicazioni elettriche. Realizzato per cavi con una sezione compresa tra 16 e 35 mm, questo morsetto è ideale per garantire un collegamento efficiente e duraturo. La sua robustezza e la qualità dei materiali utilizzati assicurano prestazioni elevate anche in condizioni di utilizzo gravoso. La sua forma ergonomica facilita l'installazione e la manutenzione, rendendolo una scelta pratica per professionisti e appassionati del settore elettrico. Adatto per collegamenti di tipo circolare, il morsetto T5MCR1005 rappresenta una soluzione versatile per una varietà di applicazioni elettriche, contribuendo a un sistema elettrico sicuro e ben funzionante.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

35 mm²

larghezza del morsetto

29 mm

adatto per collegamento conduttore circolare

spessore della sbarra collettrice

5 ... 5 mm

Morsetto per cavi 16-35 mmq per collegamenti elettrici sicuri e duraturi