› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsetto per cavi 120-185 mmq resistente per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel T5MCR1037
Cod. Produttore MCR1037
Cod. EAN 8053685370403

Informazioni principali

  • Sezione cavo: 120-185 mm²
  • Spessore barra: 10 mm
  • Materiale: Acciaio zincato passivato
  • Dimensioni (H x L x S): 54x40x28 mm
  • Coppia serraggio: 30 Nm
  • Normativa: EN 60998-1
  • Collega un cavo per morsetto
  • Serie: MCR1037

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il morsetto per cavi T5MCR1037 è progettato per garantire collegamenti sicuri e affidabili per conduttori di dimensioni comprese tra 120 e 185 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, questo morsetto è ideale per applicazioni che richiedono una connessione robusta e duratura. La sua compatibilità con i conduttori circolari lo rende un componente versatile per installazioni elettriche professionali. Grazie alla sua costruzione solida, il morsetto offre un'eccellente resistenza meccanica e una protezione efficace contro le sollecitazioni ambientali. La facilità di installazione e l'affidabilità nel tempo lo rendono una scelta ideale per elettricisti e professionisti del settore. Con il morsetto T5MCR1037, la sicurezza e l'efficienza dei collegamenti elettrici sono garantite.

Caratteristiche tecniche

adatto per

Guida piatta

sezione max. del conduttore

185 mm²

larghezza del morsetto

40 mm

adatto per collegamento conduttore circolare

spessore della sbarra collettrice

10 ... 10 mm

Morsetto per cavi 120-185 mmq resistente per installazioni elettriche professionali