Prodotti / Civile residenziale / Componenti per quadri elettrici / Fascette civili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ710772
Cod. Produttore
BIZ710772

Informazioni di prodotto

  • Tipo: M6
  • Sezione cavo: 60 mm²
  • Materiale: Ottone
  • Viti: Filettate incluse
  • Pezzi per scatola: 12
  • Applicazione: Fissaggio messa a terra
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Serie: BIZ MISE À LA TERRE

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Morsetto per messa a terra di tipo M6, realizzato in ottone non trattato, con viti filettate per un fissaggio sicuro. Progettato per conduttori piatti con sezione fino a 60 mm², è ideale per il fissaggio su passerelle di cavi per la messa a terra. Il prodotto è confezionato in kit da 12 pezzi e garantisce affidabilità e durata grazie al materiale di alta qualità. Compatibile con rondelle bimetalliche e kit di viti e dadi dedicati, assicura una connessione stabile e conforme alle normative RoHS in vigore. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Morsetto per messa a terra, M6 x 60 mm² (x 12), per fissare cavi alle canaline durante la messa a terra. Morsetto in ottone munito di viti filettate.

adatto per

Conduttore piatto

Protezione della superficie

Non trattato

materiale

Ottone

sezione di collegamento

60 ... 60 mm²

Serie

BIZ MISE / LA TERRE

Produttore

Morsetto messa a terra ottone M6x60mm² 12pz per impianti elettrici