Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE148-90023
Cod. Produttore
148-90023
Cod. EAN
4031026317113

Informazioni di prodotto

Morsetto illuminazione HECL-2/1
Descrizione del produttore: Morsetti ideali nell'ambito del settore dell'illuminazione . Combinano la tecnologia dei morsetti a molla con il meccanismo di blocco/sblocco . Adatti a cavi con diametri da 0,5 a 2,5 mm². Possono essere utilizzati con impianti fino ad un massimo di 450V / 24A.. Disponibili in due versioni: uno e due ingressi. Flessibilità nell'installazione. Garantiscono un'installazione facile, rapida e sicura, senza l'utilizzo di attrezzi. Ideali con i cavi a soffitto o di difficile accesso. Sono ideali per collegare gli impianti di illuminazione. La variante a due ingressi consente di collegare periferiche aggiuntive. Il filo dal lato illuminazione può essere facilmente inserito premendo l'apposito meccanismo di chiusura e può essere rilasciato allo stesso modo in qualsiasi momento. I morsetti della serie HelaCon Lux sono adatti anche per collegare dispositivi quali comandi per tende, ventilatori e altre unità.

corrente nominale

24 A

tensione nominale

450 V

colore

Bianco

numero di punti di fissaggio

3

sezione conduttore rigida (uni-/multifilare)

0,5 ... 2,5 mm²

sezione nominale

0,5 ... 2,5 mm²

Serie

HelaCon

Produttore

MORSETTO ILLUMINAZIONE HECL-2/1