Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI01839
Cod. Produttore
01839
Cod. EAN
8007352293502

Informazioni di prodotto

Morsetto estraibile 2 poli a viti bus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Morsetto estraibile 2 poli a viti per circuito Bus

tensione nominale

250 V

colore

Altro

Tipologia

Altro

senza alogeni

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tecnica di collegamento

Morsetto a vite

direzione di innesto

Diritto

Produttore

Morsetto estraibile 2 poli a viti per circuito Bus connessione sicura e modulare