› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsetto elettrico ottone 19 fori Ø4,5mm e 6 fori Ø5,6mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC12535
Cod. Produttore 12535
Cod. EAN 8000126125351

Informazioni principali

  • Fori: 19 da 4.5 mm
  • Fori: 6 da 5.6 mm
  • Tipo: Morsetto
  • Applicazione: Unità consumatore
  • Serie: MISTRAL accessories

Descrizione del prodotto

Morsetto elettrico in ottone con fori di diametro 4,5 mm e 5,6 mm, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili in impianti elettrici. Ideale per la distribuzione e il collegamento di conduttori in quadri elettrici, offre una soluzione robusta e durevole per l’organizzazione dei circuiti. La struttura compatta e i materiali di alta qualità assicurano resistenza alla corrosione e ottima conducibilità elettrica, rendendo questo morsetto adatto a diverse applicazioni professionali nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Terminals for consumer units - Terminal bars - 19 holes diam. 4.5 mm and 6 holes diam. 5.6 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

profondità

25 mm

tensione nominale

400 V

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

63 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 25 mm²

Serie

MISTRAL Accessories

Morsetto elettrico ottone 19 fori Ø4,5mm e 6 fori Ø5,6mm per quadri elettrici