› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia

Morsetto elettrico ottone 10 fori 4,5 mm 3 fori 5,6 mm per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC12532
Cod. Produttore 12532
Cod. EAN 8000126125320

Informazioni principali

  • Fori: 10 da 4.5 mm
  • Fori: 3 da 5.6 mm
  • Tipo: Terminale morsetto
  • Applicazione: Unità di consumo
  • Serie: MISTRAL accessories
  • Materiale: Alta qualità
  • Dimensioni compatte: Sì
  • Montaggio: Facile e sicuro

Descrizione del prodotto

Morsetto elettrico in ottone con viti di fissaggio in acciaio, progettato per garantire connessioni sicure e affidabili. Dotato di 10 fori da 4,5 mm di diametro e 3 fori da 5,6 mm di diametro, ideale per la distribuzione e il collegamento di cavi in impianti elettrici. La struttura resistente assicura una lunga durata e un'ottima conducibilità elettrica, rendendolo adatto a diverse applicazioni nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Terminals for consumer units - Terminal bars - 10 holes diam. 4.5 mm and 3 holes diam. 5.6 mm

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

profondità

13 mm

tensione nominale

400 V

materiale del corpo isolante

Altro

corrente nominale In

63 A

Temperatura d'esercizio

-25 ... 60 °C

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 25 mm²

Serie

MISTRAL Accessories

Morsetto elettrico ottone 10 fori 4,5 mm 3 fori 5,6 mm per impianti elettrici